Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 119968 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Benzin Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzin-RasenmäherPREMIUM 470 SP-HBeschaffungsartikel
Benzin-RasenmäherPREMIUM 470 SP-HBeschaffungsartikel
Benzin-RasenmäherPREMIUM 470 SP-HBeschaffungsartikel
Benzin-RasenmäherPREMIUM 470 SP-HBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92131843
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119968
EAN/GTIN:
     4003718356137
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35200 g
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Maximale Rasenfläche
1400 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
80 mm
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Anzahl der Funktionen
4
Grasssammel-Volumen
70 l
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Einfache Aufbewahrung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Energiequelle
Benzin
Stromverbrauch pro Monat (max.)
2.7 kWh
Logistikdaten
Ursprungsland
Österreich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,03*
€ 843,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,62*
€ 838,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,51*
€ 802,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,81*
€ 772,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 641,59*
€ 763,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,39*
€ 707,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.