Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 119939 Rasenmäher Rasenmäher mit Radantrieb Benzin Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzin-RasenmäherCOMFORT 46.0 SPI-BBeschaffungsartikel STRECKE
Benzin-RasenmäherCOMFORT 46.0 SPI-BBeschaffungsartikel STRECKE
Benzin-RasenmäherCOMFORT 46.0 SPI-BBeschaffungsartikel STRECKE
Benzin-RasenmäherCOMFORT 46.0 SPI-BBeschaffungsartikel STRECKE
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92131844
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119939
EAN/GTIN:
     4003718355895
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34400 g
Paketgewicht
39300 g
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Maximale Rasenfläche
1400 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
85 dB
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Energiequelle
Benzin
Logistikdaten
Ursprungsland
Österreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,32*
€ 792,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,69*
€ 785,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,12*
€ 754,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,40*
€ 725,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 602,63*
€ 717,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,92*
€ 662,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.