Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 113794 Rasenmäher Schubrasenmäher Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzin-RasenmäherEASY 4.20 P-S42 cm AL-KO Tech 140BeschaffungsartikeSTRECKEl
Benzin-RasenmäherEASY 4.20 P-S42 cm AL-KO Tech 140BeschaffungsartikeSTRECKEl
Benzin-RasenmäherEASY 4.20 P-S42 cm AL-KO Tech 140BeschaffungsartikeSTRECKEl
Benzin-RasenmäherEASY 4.20 P-S42 cm AL-KO Tech 140BeschaffungsartikeSTRECKEl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92131845
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113794
EAN/GTIN:
     4003718060843
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23100 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
800 m²
Schneideweite
42 mm
Minimum Schnitthöhe
35 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mähzeitplan
Ja
Grasssammel-Volumen
50 l
Energie
Energiequelle
Benzin
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,91*
€ 340,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.