Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05671385001 Werkzeugkoffer Schwarz Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05671385001 Werkzeugkoffer Schwarz Textil
Wera 05671385001 Werkzeugkoffer Schwarz Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92244250
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05671385001
EAN/GTIN:
     4013288169341
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
109 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
12
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.