| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-92256162 Herst.-Nr.: SBV24 LIME EAN/GTIN: 842591028854 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 189 mm | | Durchmesser | 77 mm | Merkmale | Volumen (ml) | 460 ml | | Beste Verwendung | Sport, Tägliche Nutzung, Wandern | | Produktfarbe | Limette | | Material | Edelstahl | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlenes Geschlecht | Mann/Frau | | Thermische Isolierung | Ja | | Kalthaltezeit | 24 h | | Warmhaltezeit | 12 h | | Leckdicht | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrradtrinkflasche, Sport-Trinkflasche, Sportflasche, Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, edelstahl isolier-flasche, isolierflasche, trinkflasche edelstahl |
| | |
| |