Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 962.0626 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 962.0626 Zange
KS Tools 962.0626 Zange
KS Tools 962.0626 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92403777
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundzange
Rundzange (Funkenfrei)
rundzange 200mm
rundzange (funkenfrei)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Beryllium, Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.