Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SW-162ROSE Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4") IPS Digital Touchscreen Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SW-162ROSE Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4") IPS Digital Touchscreen Rose
Denver SW-162ROSE Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4") IPS Digital Touchscreen Rose
Denver SW-162ROSE Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4") IPS Digital Touchscreen Rose
Denver SW-162ROSE Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4") IPS Digital Touchscreen Rose
Denver SW-162ROSE Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4") IPS Digital Touchscreen Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92474306
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SW-162ROSE
EAN/GTIN:
     5706751054693
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
257 mm
Dicke
12 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
173 g
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Rose
Armbandfarbe
Rose
Form
Rechteckig
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
E-Mail
Ja
Intelligentes Aufwachen
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.