Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SW-162GREY Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SW-162GREY Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS Grau
Denver SW-162GREY Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS Grau
Denver SW-162GREY Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS Grau
Denver SW-162GREY Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92474321
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SW-162GREY
EAN/GTIN:
     5706751054662
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
257 mm
Dicke
12 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
173 g
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Armbandfarbe
Grau
Form
Rechteckig
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
E-Mail
Ja
Intelligentes Aufwachen
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.