Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco TTA-5IN1 Audio-Plattenspieler-Zubehör Reinigungsbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco TTA-5IN1 Audio-Plattenspieler-Zubehör Reinigungsbürste
Lenco TTA-5IN1 Audio-Plattenspieler-Zubehör Reinigungsbürste
Lenco TTA-5IN1 Audio-Plattenspieler-Zubehör Reinigungsbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92501024
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TTA-5IN1
EAN/GTIN:
     8711902065371
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
179.4 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
213.3 g
Technische Details
Gerätetyp
Reinigungsbürste
Markenkompatibilität
Lenco
Anzahl
2
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.