Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco TTA-3IN1 Audio-Plattenspieler-Zubehör Reinigungsbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco TTA-3IN1 Audio-Plattenspieler-Zubehör Reinigungsbürste
Lenco TTA-3IN1 Audio-Plattenspieler-Zubehör Reinigungsbürste
Lenco TTA-3IN1 Audio-Plattenspieler-Zubehör Reinigungsbürste
Lenco TTA-3IN1 Audio-Plattenspieler-Zubehör Reinigungsbürste
Lenco TTA-3IN1 Audio-Plattenspieler-Zubehör Reinigungsbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92501046
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TTA-3IN1
EAN/GTIN:
     8711902065364
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Radio
plattenspieler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
60 g
Technische Details
Gerätetyp
Reinigungsbürste
Markenkompatibilität
Lenco
Anzahl
1
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.