Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Artikel-Nr.:
     4249L-W126476542
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL828A
EAN/GTIN:
     190017499413
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
Die HPE FlexNetwork 5140 EI Switch-Serie bietet Skalierbarkeit, hohe Verfügbarkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten auf der Zugriffsebene von Campus-Netzwerken mittelständischer und großer Unternehmen. Die Serie bietet auf Großunternehmen zugeschnittene Servicequalität und Sicherheit, Hewlett Packard Enterprise IRF-Stacking (Intelligent Resilient Framework), statisches Layer-3-Routing und RIP, praktische feste 10-GbE-Uplink-Anschlüsse, PoE+, ACLs und IPv6 sowie Energiesparmöglichkeiten mit Energy Efficient Ethernet. Die HPE FlexNetwork 5140 EI Switch-Serie umfasst auch das Smart Management Center (SmartMC), ein integriertes Netzwerkmanagementtool, das von kleinen und mittelgroßen Netzwerken ohne zusätzliche Kosten für eine zentrale Verwaltung und einen zentralen Betrieb eingesetzt werden kann. Die Serie kann auch mit HPE Intelligent Management Center (IMC) verwaltet werden, das eine zentrale Ansicht des gesamten Netzwerks bietet.

Hauptmerkmale

Skalierbarkeit und hohe Verfügbarkeit
- Die HPE FlexNetwork 5140 EI Switch-Serie bietet Skalierbarkeit und erhöht die Zuverlässigkeit des Netzwerks dank der HPE Intelligent Resilient Fabric (IRF) Technologie. IRF-Stacking ermöglicht virtuelle ausfallsichere Switching-Fabrics, bei denen zwei oder mehr Switches als ein einziger L2-Switch und L3-Router fungieren.
- IRF-Stacking verbessert die Leistung und Zuverlässigkeit durch unterbrechungsfreies L2-Switching und Weiterleiten von L3 und reduziert die Komplexität des Betriebs durch einfachere, flachere und agilere Netzwerke.
- Vier feste Uplinks (SFP, SFP+ und 10GBASE-T) bieten Leistung für bandbreitenintensive Anwendungen.
- Verbindungsredundanz mit Unterstützung für Protokolle wie Spanning Tree/MSTP, RSTP und Smart Link bietet hohe Verfügbarkeit.

Umfassende Sicherheitssteuerung
- Die HPE FlexNetwork 5140 EI Switch-Serie unterstützt flexible Authentifizierungsmethoden, einschließlich 802.1X und MAC-Authentifizierung, für mehr Sicherheit und richtliniengesteuerte Anwendungsauthentifizierung. Benutzerbasierte Zugriffssteuerungslisten (ACLs) bieten Sicherheit und Zugriffssteuerung anhand der Identität.
- ACLs bieten IP-Layer-2- bis Layer-4-Verkehrsfilterung und unterstützen gleichzeitig globale ACL-, VLAN-ACL-, Port-ACL- und IPv6-ACLs.
- Dynamischer ARP-Schutz mit Features wie ARP-Erkennung und ARP-Paketvalidierung, die Broadcasts von nicht autorisierten Hosts blockieren und so das Ausspionieren oder den Diebstahl von Netzwerkdaten verhindern.
- Zentrale Verwaltung von Richtlinienmanagement und Netzwerkschutz über die HPE Intelligent Management Center (IMC) End User Admission Domination (EAD), die Sicherheitsrichtlinien, Netzwerkzugriffssteuerung und Zugriffsrechtskontrollrichtlinien zu einem einzigen kooperativen Sicherheitssystem integriert.
- Verbessern Sie die Sicherheit durch Verschlüsselung der Zugriffsmethoden (CLI, GUI oder MIB) über SSHv2, SSL und/oder SNMPv3 sowie durch andere Funktionen wie DHCP-Schutz, IP Source Guard und RADIUS/HWTACAS.

Vereinfachte Verwaltung
- Die HPE FlexNetwork 5140 EI Switch-Serie lässt sich nahtlos in HPE Intelligent Management Center (IMC) integrieren und sorgt durch Konfigurations-, Compliance- und Richtlinienmanagement für End-to-End-Transparenz im gesamten Netzwerk.
- Unterstützt SmartMC, ein integriertes Netzwerkmanagementtool mit einer webbasierten Benutzeroberfläche, um den Betrieb zu vereinfachen und eine zentralisierte Verwaltung zu ermöglichen. Es bietet Funktionen wie Konfigurationssicherung, Software-Versionsmanagement und nahtlosen Switch-Austausch.
- RMON und sFlow bieten erweiterte Überwachungs- und Berichtsfunktionen für Statistiken, Protokolle, Alarme und Ereignisse.

Verbesserte Servicequalität
- Die HPE FlexNetwork 5140 EI Switch-Serie unterstützt erweiterte, klassifikatorengestützte QoS, die Datenverkehr anhand von Mehrfachübereinstimmungen basierend auf Layer-2- und Layer-3-Informationen gruppiert und QoS-Richtlinien wie das Festlegen der Prioritätsstufe und des Übertragungslimits pro Port, VLAN oder für den gesamten Switch auf ausgewählten Datenverkehr anwendet.
- Bietet Datenverkehrspriorisierung mit Verhinderung von Überlastungen durch folgende Funktionen: Strict Priority (SP) Queuing, Weighted Round Robin (WRR), Weighted Random Early Detection (WRED) und SP+WRR sowie Datenverkehrsrichtlinien mit Committed Access Rate (CAR) und Leitungsgeschwindigkeit.
- Reduzieren Sie unerwünschten Netzwerkverkehr durch Broadcast-Steuerung und Begrenzung der Broadcast-Verkehrsrate, um unerwünschten Netzwerk-Broadcast-Verkehr zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
HWTACACS, RADIUS
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Router Protokoll
OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIP, RIP-2
IPv4 FIB-Einträge
512
IPv6 FIB-Einträge
256
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
9
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
2500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
24 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16384 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Durchgang
96 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
5 µs
Wartezeit (10 Gbps)
3 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2.042,67*
€ 2.198,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.517,57*
€ 3.731,20*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.590,70*
€ 3.801,51*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.703,27*
€ 3.917,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.758,21*
€ 3.974,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.198,23*
€ 2.615,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.181,07*
€ 2.595,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,51*
€ 2.518,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.074,68*
€ 2.468,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.042,67*
€ 2.430,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.