Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 8582-3 Handkarre Stahl Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 8582-3 Handkarre Stahl Transportwagen
fetra 8582-3 Handkarre Stahl Transportwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92864756
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8582-3
EAN/GTIN:
     4017976685823
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
700 mm
Plattentiefe
1000 mm
Breite
730 mm
Tiefe
1169 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
66000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Transportwagen
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,71*
€ 581,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,04*
€ 562,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,52*
€ 556,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 453,81*
€ 540,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,17*
€ 529,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 445,13*
€ 529,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,60*
€ 512,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,22*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,07*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,89*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,33*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.