Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbox
>
Artikel
Papstar 87612 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton, Polylactid (PLA) Braun
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 6855
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6855-4002911310625
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
87612
EAN/GTIN:
4002911310625
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
umweltfreundliche Lunchbox "To Go" - Füllinhalt: 1500 ml - Abmessungen: 15,5 x 21,5 cm(Boden 14 x 19,5 cm) - Höhe: 4,8 cm - Material: Pappe mit PLA-Beschichtung - Farbe: braun - Maximal einsetzbar bis 100 °C - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen Ideal zum Verpacken und Transportieren von Snacks und Food-to-go . Bequemes Handling durch integrierte Deckelfunktion. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
48 mm
Merkmale
Material
Karton, Polylactid (PLA)
Produktfarbe
Braun
Fassungsvermögen
1.5 l
Zertifizierung
FSC
... >
Küchenutensilien
>
Einweg-Geschirr
>
Einweg-Lebensmittelbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücks-Box
,
Frühstücksbox
,
Lunch-Box
,
Lunchbox
,
Lunchpot
,
Einweg-Box
,
Einweg-Lunchbox
,
Einwegbox
,
Einweglunchbox
,
Snackbox
,
Menü-Box
,
Menüboxen
,
Zuckerrohr Menüboxen
,
brotdose 1,5 l
,
brot dose
,
papstar lunchbox
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6855
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 24,804*
€ 24,804*
Lager 2813
12 Tage
41
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,00*
€ 27,70*
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,85*
€ 27,74*
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
3
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,38*
€ 34,06*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 37,35*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,804*
€ 29,517
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,49608* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6855
Versand:
Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6855
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papstar 85687 Einweg-Tablett Braun Papier, Polylactid (PLA)
PAPSTAR
85687
ab € 9,66*
Sonstiges
Papstar 87611 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton, Polylactid (PLA) Braun
PAPSTAR
87611
ab € 16,90*
Sonstiges
Papstar 87613 Einweg-Lebensmittelbehälter Karton, Polylactid (PLA) Braun
PAPSTAR
87613
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen