Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Haselnusscreme 350g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Milka Haselnusscreme 350g
Milka Haselnusscreme 350g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92929101
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     30606010
EAN/GTIN:
     7622201127206
Suchbegriffe:
Haselnuss-Creme
Haselnusscreme
Nougat-Creme
Nougatcreme
Starte den Tag auf die zarteste Art - mit der Milka Haselnusscreme! Mit der cremigen Milka Haselnusscreme wird jeder Morgen zum Genussmoment. Egal, wie du die Creme genießt, ob als Brotaufstrich, als süßes Topping für Crépes, Kuchen etc. oder einfach direkt zum Löffeln, die köstliche Creme mit feiner Haselnussnote wird auch dich zum Schmelzen bringen.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
552 kcal
2301 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
34 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
5.7 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
57 g
Zuckergehalt (pro 100g)
57 g
Proteingehalt (pro 100 g)
3.8 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.18 g
Merkmale
Produkttyp
Nussaufstrich
Wesentliche Inhaltsstoffe
Haselnuss
Kapazität
350 g
Inhaltsstoffe
Zucker, Sonnenblumenöl (28%), Süssmolkenpulver (aus Milch), Haselnussmasse (5%), fettarmes Kakaopulver, Magermilchpulver, Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumenlecithine), Speisesalz, Aromen. Kann Weizen, andere Nüsse und Erdnuss enthalten.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,35 Kilogramm (ab € 9,48572* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,85*
€ 4,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,71*
€ 3,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 3,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.