Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN MiniDisplay-Port-DVI-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN MiniDisplay-Port-DVI-Adapter
ATEN MiniDisplay-Port-DVI-Adapter
ATEN MiniDisplay-Port-DVI-Adapter
ATEN MiniDisplay-Port-DVI-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93144498
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC960-AT
EAN/GTIN:
     4710423775237
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

1x VC960 Adapter für Mini-DisplayPort auf DVI
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
19 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Bandbreite
165 MHz
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Breite
43 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
20.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.