Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Logitech Zone Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Büro/Callcenter USB Typ-C Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93146182
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001013
EAN/GTIN:
     5099206098084
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.1 mm
Tiefe
27.3 mm
Höhe
23.4 mm
Gewicht
33 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
184 mm
Höhe des Versandkartons
151 mm
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
133 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Polyethylenterephthalat, Polyurethan
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Beutel
Ja
Zubehör im Set enthalten
4 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Material Ohrstöpsel
Silikon
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Impedanz
16 Ohm
Treibereinheit
6 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Graphit
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.45 m
Abnehmbares Kabel
Ja
LED-Anzeigen
Ja
BeamForming
Ja
Sound Drucklevel (max)
117 dB
Optimiert für
Unified communications (UC)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 16000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001135
ab € 62,75*
Zubehör
Logitech
981-001009
ab € 66,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.