Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Expression Photo XP-8700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Expression Photo XP-8700
Epson Expression Photo XP-8700
Epson Expression Photo XP-8700
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93720217
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK46402
EAN/GTIN:
     8715946699004
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker
Kompakter Multifunktionsdrucker
Holen Sie das Beste aus Ihren Fotos heraus – mit diesem DIN A4-Multifunktionsdrucker, der dank seinem kompakten und eleganten Design perfekt in jedes Zuhause passt.

Vielseitig und benutzerfreundlich
Mit dem großen Touchscreen (10,9 cm) lassen sich Fotos direkt von einer externen Speicherkarte ganz praktisch drucken. Dank der beiden Papierfächer auf der Vorderseite (für Papier in DIN A4 und im Fotoformat) und dem speziellen Medieneinzug für dickere Medien auf der Rückseite wechseln Sie ganz einfach zwischen verschiedenen Papierformaten. Dieses Modell unterstützt auch den Direktdruck auf kompatible CDs und DVDs sowie beidseitigen Druck im Format DIN A4. Profitieren Sie außerdem von dem ausfahrbaren Ausgabefach und der automatischen Einschaltenfunktion für noch mehr Bedienkomfort.

Flexible WLAN-Konnektivität
Drucken, scannen und mehr, direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet mit der Epson Smart-Panel-App1. Mit der Epson Creative-Print-App können Sie zudem Fotos direkt von Facebook aus drucken, Grußkarten erstellen und vieles mehr.

Claria Photo HD-Tinte
Drucken Sie professionelle Hochglanzfotos mit der Claria Photo HD-Tinte. Sowohl Fotoliebhaber als auch semiprofessionelle Fotografen werden die Qualität des Claria Photo HD-Tintensets mit separaten Einzelpatronen in sechs Farben zu schätzen wissen. Bei der Entwicklung dieser hochwertigen Tinte stand die Haltbarkeit im Vordergrund. Die Ausdrucke können Sie im Fotoalbum bis zu 300 Jahre aufbewahren2.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Druckfarben
Schwarz
Ursprungsland
Indonesien
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash)
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson Micro Piezo
Tintentropfen
1,5
Druckkopfdüsen
180 nozzles black, 180 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
8172 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
349 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
6800 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2
Netzwerk
WLAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 4800 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Unterstützte Bildformate
JPEG, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
20 W
Energieverbrauch (bereit)
7.2 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
9.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
9 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
DVD/CD -Druck
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T366100
ab € 6,14*
Zubehör
Epson
C13T37884020
ab € 55,22*
Zubehör
Epson
C13T37884010
ab € 51,66*
Zubehör
Epson
C13T37984020
ab € 102,65*
Zubehör
Epson
C13T37984010
ab € 95,69*
Zubehör
Epson
C13T37814020
ab € 9,34*
Zubehör
Epson
C13T37814010
ab € 8,56*
Zubehör
Epson
C13T37914020
ab € 16,70*
Zubehör
Epson
C13T37914010
ab € 15,52*
Zubehör
Epson
C13T37824020
ab € 9,28*
Zubehör
Epson
C13T37824010
ab € 8,52*
Zubehör
Epson
C13T37924020
ab € 17,39*
Zubehör
Epson
C13T37924010
ab € 15,98*
Zubehör
Epson
C13T37854020
ab € 9,38*
Zubehör
Epson
C13T37854010
ab € 7,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.