Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Maintenance Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Maintenance Box
Epson Maintenance Box
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38222965
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T366100
EAN/GTIN:
     8715946644486
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Resttintenbehälter
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Indonesien
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Expression Premium XP-6005 - Expression Premium XP-6000 - Expression Photo XP-8500 - Expression Photo HD XP-15000</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG43402
ab € 239,56*
Zubehör
Epson
C11CK46402
ab € 189,96*
Zubehör
Epson
C11CH45402
ab € 195,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.