Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
LG GSLV71PZTE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93833647
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GSLV71PZTE
EAN/GTIN:
     8806091270429
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Produktdesign
Amerikanische Tür
Lampentyp
LED
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
416 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
NoFrost+ (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
635 l
Klimaklasse
T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Fassungsvermögen Wassertank
4 l
WLAN
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
350 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
219 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
2
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
2
Umwandelbarer Bereich
Türfächer des umwandelbaren Fachs
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
913 mm
Tiefe
735 mm
Höhe
1790 mm
Gewicht
111000 g
Verpackungsbreite
968 mm
Verpackungstiefe
770 mm
Verpackungshöhe
1891 mm
Paketgewicht
121000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Bruttokapazität
416 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 894,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,51*
€ 1.228,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,41*
€ 1.217,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,56*
€ 1.166,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,60*
€ 1.124,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,04*
€ 1.063,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.