Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
iPad Zubehör
>
Artikel
Apple MM6H3ZM/A Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-93841583
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
MM6H3ZM/A
EAN/GTIN:
194252789360
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart Folio für iPad mini ist dünn und leicht und schützt Vorder‑ und Rückseite deines Geräts. Es weckt dein iPad automatisch auf, wenn du es öffnest, und schickt es in den Ruhemodus, wenn du es schließt. Das Smart Folio verbindet sich magnetisch und du kannst es ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad mini (6th generation)
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablet-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
iPad Zubehör
,
apple tablet cover
,
tablet cover
,
tablet tasche ipad mini
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple iPad mini 256 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Beige
Apple
MK7V3FD/A
ab € 599,95*
Sonstiges
Apple iPad mini 4G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 21,1 cm (8.3") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Roségold
Apple
MLX43TY/A
ab € 597,51*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Beige
Apple
MK8H3FD/A
ab € 730,73*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple
MK8F3FD/A
ab € 734,70*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Roségold
Apple
MLX93FD/A
ab € 730,03*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Violett
Apple
MK8K3FD/A
ab € 735,97*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Beige
Apple
MK8C3FD/A
ab € 598,18*
Sonstiges
Apple iPad mini 5G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Violett
Apple
MK8E3FD/A
ab € 603,74*
Sonstiges
Apple iPad mini 64 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Grau
Apple
MK7M3FD/A
ab € 467,42*
Sonstiges
Apple iPad mini 64 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Roségold
Apple
MLWL3FD/A
ab € 465,56*
Sonstiges
Apple iPad mini 64 GB 21,1 cm (8.3") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Violett
Apple
MK7R3FD/A
ab € 466,11*
Sonstiges
Apple iPad mini, 8.3" LED, 2266 x 1488, A15 Bionic, 256GB, 802.11ax Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS
Apple
MK7X3TY/A?ES
ab € 602,15*
Sonstiges
Apple iPad mini, 8.3" LED, 2266 x 1488, A15 Bionic, 64GB, 802.11ax Wi‑Fi 6, 5G, Bluetooth 5.0, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS
Apple
MK893TY/A
ab € 594,90*
Sonstiges
Apple iPad mini, 8.3" LED, 2266 x 1488, A15 Bionic, 64GB, 802.11ax Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS
Apple
MK7P3TY/A?ES
ab € 464,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen