Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRA 1-2412 Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRA 1-2412 Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TRA 1-2412 Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93849529
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRA 1-2412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
21.6-26.4 V
Ausgangsstrom
84 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.6 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
2.2 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,721*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,805*
€ 9,28795
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,468*
€ 8,88692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,141*
€ 8,49779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,721*
€ 6,80799
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.