Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TES 2-2411M Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TES 2-2411M Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TES 2-2411M Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93849752
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 2-2411M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
21.6 - 26.4 V
Ausgangsstrom
400 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.7 mm
Tiefe
9.25 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
3.75 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,123*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,896*
€ 30,81624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,743*
€ 29,44417
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,123*
€ 25,13637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.