Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THI 2-0522M Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THI 2-0522M Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power THI 2-0522M Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93849891
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THI 2-0522M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
4.5 - 5.5 V
Ausgangsstrom
83 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Kunststoff, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
23.8 mm
Gewicht
5.1 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,885*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,503*
€ 27,96857
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 23,475*
€ 27,93525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,885*
€ 23,66315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.