Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THM 20-4823WI Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THM 20-4823WI Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power THM 20-4823WI Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93856479
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 20-4823WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
667 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.6 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
24 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.