Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THM 20-2411WI Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THM 20-2411WI Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power THM 20-2411WI Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93856500
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 20-2411WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
4000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.6 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
24 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-051
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.