Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...
StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...
StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...
StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...
StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...
StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...
StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...
StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...
StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...
StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...
StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...
StarTech.com Dual Monitor Halter für Tischmontage - Flexible Monitorarm für 2x VESA Monitore bis zu 32 Zoll(8kg) - Vertikal Stapelbare Arme - Höhenverstelbar/Schwenkbar - Klemme...
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93984687
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMDUALPIVOT
EAN/GTIN:
     0065030892537
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitor Halter | Flexibel | Höhenverstelbar | MasthalterungThis dual monitor arm desk mount enables you to mount two monitors up to 32". The arms are separately attached and stacked to the pole and are easily adjustable for horizontal or vertical monitor positioning. Its solid steel construction makes this monitor arm able to support 17.6lbs (8kg) each with two included mounting options (C-Clamp or Grommet mount) to securely attach your monitors to your desk.Full Motion ArticulationSet up an ergonomic work environment and reclaim valuable workspace on your desk. The adjustable monitor mount lets you extend the arm out a full 23.4" (59.4cm) from the pole and a max height of 30" (76.2cm) with the displays side by side. The full-motion arm moves freely around the pole to provide a wide range of motion across multiple axes. You can tilt, swivel, and rotate your monitor +/-90 degrees, to adjust your display to the ideal viewing angle. Switch back and forth from landscape to portrait orientation at any time. The height of the arm can be raised or lowered easily without the need of tools by adjusting them with your hands for smooth and effortless positioning. The monitor arms have a height range of 10" and for increased height, the arms can be adjusted on the pole as well.Einfache InstallationMit den abnehmbaren VESA halterung mit Schnellverschlüssen können Sie Ihre Bildschirme ganz einfach an dem Monitorarm befestigen. Sie können das Bildschirmarm entweder an die Tischkante klemmen oder durch ein Loch in der Tischplatte mit einer Dicke von bis zu 4,8cm befestigen.Organisierter ArbeitsplatzMit diesem Tischmontage Dual Monitorhalterung können Sie Platz schaffen, indem Sie Ihre Monitore über Ihrem Tisch montieren. Für das Kabelmanagement verfügt er über einen Kabelhalter und einen Kanal entlang jedes Arms, um Ihre Kabel zu führen und ein geordnetes und professionelles Aussehen Ihres Arbeitsplatzes zu gewährleisten.ARMDUALPIVOT is backed by a StarTech.com 5-year warranty and free, lifetime technical support.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme
Lieferumfang
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Anzahl der Kabelklemmen
2
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
17
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
8
Grommet-Grundplatte enthalten
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
90 °
Drehungswinkel
90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
562 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
6100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
7500 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
125 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.