Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks 5320-24P-8XE Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks 5320-24P-8XE Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Violett
Extreme networks 5320-24P-8XE Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94038144
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     5320-24P-8XE
EAN/GTIN:
     644728053223
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
extreme networks poe switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang
1024
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang
8000
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Violett
Leistungen
Geräuschpegel
20.3 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
4000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
375 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (max.)
480 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
208 Gbit/s
Transferrate
154.8 Mpps
Anzahl Queues
8
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3at
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Halb-Duplex
Ja
IP-Adressen Fläche
16000
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
IPv4-Routen
12000
IPv6-Routen
6000
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
8
Anzahl der Uplink-Ports
8
Konsolen-Port
RJ-45/Micro-USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv4 Multicast-Einträge
6000
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.388,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.647,40*
€ 4.340,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.622,91*
€ 4.311,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.507,51*
€ 4.173,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.443,41*
€ 4.097,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.388,47*
€ 4.032,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.