Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Aluminium
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9418810
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.450.70 FU-BLS JR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
KNX-Wandsender
Easyclick-Wandsender, 2-Kanal, z. B. für einen Rollladen ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Wandsender, wandsender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.450.21 FU-BLS JR
ab € 48,90*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.02 FU-BLS JR
ab € 46,29*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.702 FU-BLS JR
ab € 57,85*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.192 FU-BLS JR
ab € 53,09*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.022 FU-BLS JR
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.