Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9437390
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.450.02 FU-BLS JR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
KNX-Wandsender
Easyclick-Wandsender, 2-Kanal, z. B. für einen Rollladen ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Wandsender, peha wandsender, wandsender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.450.70 FU-BLS JR
ab € 51,86*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.21 FU-BLS JR
ab € 49,04*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.702 FU-BLS JR
ab € 57,80*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.192 FU-BLS JR
ab € 53,15*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.022 FU-BLS JR
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.