Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Aura Wand-Transmitter 4 Kanäle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Aura Wand-Transmitter 4 Kanäle Weiß
PEHA Aura Wand-Transmitter 4 Kanäle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9418813
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.455.02 FU-BLS JR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
KNX-Wandsender
Easyclick-Wandsender, 4-Kanal, z. B. für zwei Rollladen ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Wandsender, peha wandsender, wandsender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.455.70 FU-BLS JR
ab € 57,35*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.21 FU-BLS JR
ab € 53,27*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.702 FU-BLS JR
ab € 57,31*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.192 FU-BLS JR
ab € 52,75*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.022 FU-BLS JR
ab € 44,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.