Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Aura Wand-Transmitter 4 Kanäle Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Aura Wand-Transmitter 4 Kanäle Anthrazit
PEHA Aura Wand-Transmitter 4 Kanäle Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9418818
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.455.21 FU-BLS JR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
KNX-Wandsender
Easyclick-Wandsender, 4-Kanal, z. B. für zwei Rollladen ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.455.70 FU-BLS JR
ab € 57,35*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.02 FU-BLS JR
ab € 44,70*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.702 FU-BLS JR
ab € 57,31*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.192 FU-BLS JR
ab € 52,75*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.022 FU-BLS JR
ab € 44,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.