Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Funk-Wandsender
>
Artikel
PEHA Aura Wand-Transmitter 4 Kanäle Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-9437413
Hersteller:
PEHA
Herst.-Nr.:
D 20.455.02 FU-BLS N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
Easyclick-Wandsender neutral, 4-Kanal 2 Wippen mit Mittelstellung, ohne Bedruckung. Die Kombi-Rahmen sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Verteilung
>
Wand-Transmitter
Weitere Suchbegriffe:
KNX Funk-Wandsender
,
KNX-Wandsender
,
Wandsender
,
peha funktaster
,
funk wandsender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA Aura Wand-Transmitter 4 Kanäle Aluminium
PEHA
D 20.455.70 FU-BLS N
ab € 53,13*
Ähnlich
PEHA Aura Wand-Transmitter 4 Kanäle Anthrazit
PEHA
D 20.455.21 FU-BLS N
ab € 47,53*
Ähnlich
PEHA Nova Wand-Transmitter 4 Kanäle Aluminium
PEHA
D 20.455.702 FU-BLS N
ab € 57,29*
Ähnlich
PEHA Nova Wand-Transmitter 4 Kanäle Schwarz
PEHA
D 20.455.192 FU-BLS N
ab € 52,72*
Ähnlich
PEHA Nova Wand-Transmitter 4 Kanäle Weiß
PEHA
D 20.455.022 FU-BLS N
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen