Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Nova Wand-Transmitter 4 Kanäle Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Nova Wand-Transmitter 4 Kanäle Aluminium
PEHA Nova Wand-Transmitter 4 Kanäle Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9437420
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.455.702 FU-BLS N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
KNX-Wandsender
Easyclick-Wandsender neutral, 4-Kanal 2 Wippen mit Mittelstellung, ohne Bedruckung. Die Kombi-Rahmen sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Wandsender, peha wandsender, wandsender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.455.70 FU-BLS N
ab € 53,13*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.21 FU-BLS N
ab € 47,53*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.02 FU-BLS N
ab € 45,00*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.192 FU-BLS N
ab € 52,72*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.022 FU-BLS N
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.