Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mepal Ellipse mini Brotdose 0,42 l Polypropylen (PP) Pink 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mepal Ellipse mini Brotdose 0,42 l Polypropylen (PP) Pink 1 Stück(e)
Mepal Ellipse mini Brotdose 0,42 l Polypropylen (PP) Pink 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94575894
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     107650076700
EAN/GTIN:
     8711269988146
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brotdose
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Pink
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Form
Rund
Anzahl von Fächern
2
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Bruchfest
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.42 l
Durchmesser
91 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
150 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.