Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss EasyWaves Texturiereisen Warm Schwarz, Silber 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss EasyWaves Texturiereisen Warm Schwarz, Silber 1,8 m
BaByliss EasyWaves Texturiereisen Warm Schwarz, Silber 1,8 m
BaByliss EasyWaves Texturiereisen Warm Schwarz, Silber 1,8 m
BaByliss EasyWaves Texturiereisen Warm Schwarz, Silber 1,8 m
BaByliss EasyWaves Texturiereisen Warm Schwarz, Silber 1,8 m
BaByliss EasyWaves Texturiereisen Warm Schwarz, Silber 1,8 m
BaByliss EasyWaves Texturiereisen Warm Schwarz, Silber 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9484161
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     C260E
EAN/GTIN:
     3030050064308
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Wellenzange
Durch sanftes Zusammendrücken der Titanium Keramik Stäbe können ganz einfach schöne, natürliche Wellen gestylt werden. #mermaidhair
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
60 min
Kabelgelenk
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Texturiereisen
Technologie
Warm
Haar texturieren
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Temperatur (min)
160 °C
Temperatur (max)
200 °C
Aufwärmzeit
60 s
Schnellaufheizung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Keramikbeschichtung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050064306
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050064309
Volumen Hauptkarton
271 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
333 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
478 g
Fassdurchmesser
15 mm
Technische Details
Palettenhöhe netto
1886 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lieferumfang
Cool Shot
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Wärmematte
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
833 g
Lieferumfang
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: lockenbürste babyliss, lockenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
C452E
ab € 45,80*
Zubehör
Babyliss
C454E
ab € 23,36*
Zubehör
Babyliss
C338E
ab € 37,91*
Zubehör
Babyliss
C325E
ab € 17,17*
Zubehör
Babyliss
C332E
ab € 16,03*
Zubehör
Babyliss
C449E
ab € 21,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.