Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 100324 sauce dispenser pump 13,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 100324 sauce dispenser pump 13,2 l
Bartscher 100324 sauce dispenser pump 13,2 l
Bartscher 100324 sauce dispenser pump 13,2 l
Bartscher 100324 sauce dispenser pump 13,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95216640
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Pumpstation
Pumpstation
pumpstation
Geeignet für Ketchup, Mayonnaise, Senf, etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
13.2 l
Behältermaterial
Edelstahl
Pumpenmaterial
Polycarbonat
Anzahl der Pumpen
4
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Spülmaschinenbeständig
Ja
Swivel Winkel
180 °
Regelung der Dosierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
511 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
456 mm
Gewicht
7900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,48*
€ 1.476,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,18*
€ 1.461,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,77*
€ 1.393,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,84*
€ 1.350,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,98*
€ 1.297,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100321
ab € 386,74*
Ähnlich
Bartscher
100322
ab € 635,47*
Ähnlich
Bartscher
100323
ab € 844,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.