Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Russell Hobbs 28370-56 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,15 l 1700 W Blau, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95268136
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     28370-56
EAN/GTIN:
     5038061136302
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1700 W
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.15 l
Anwärmdauer
1 min
Produktfarbe
Blau, Gold
Kabelaufwicklung
Ja
Konstante Dampfleistung
20 g/min
Plattenmaterial
Keramik
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
3 m
Automatische Abschaltung
Ja
Laufzeit
7 min
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der Bürsten
3
Aufbewahrungstasche
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.