Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-4577971 Herst.-Nr.: 404822 EAN/GTIN: 766623404822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S20+, Google Pixel 4 XL | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Wetterbeständig | Gewicht und Abmessungen | Breite | 105 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 180 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 30 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 131 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Fahrrad-Handyhalterung, Fahrrad-Smartphonehalter, Handyhalterung für Fahrrad, Smartphone-Fahrradhalterung, Smartphonehalterung für Fahrrad, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |