| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-95461423 Herst.-Nr.: 0084011 EAN/GTIN: 4003318647079 |
| |
|
| | |
| FÜR OFFROAD-ABENTEUERE in idealer Offroad-Helm für die ersten Fahrten auf unebenem Terrain. Der MoTrip verspricht hohen Tragekomfort bei Ihren Fahrten über Stock und Stein. Die tiefe Passform des MTB-Helmes sorgt für den bestmöglichen Schutz des Kopfes. Um den Tragekomfort bei den Geländefahrten zu erhöhen, ist der MoTrip außerdem mit dem MTB-Verstellsystem ausgestattet. Dies ermöglicht sowohl das individuelle Einstellen der Größe als auch die Höhenverstellbarkeit des Verstellrades am Hinterkopf. Für Zopfträger ist das ein großer Vorteil, da sie durch die Höhenverstellbarkeit Platz für einen Zopf schaffen können. Begeben Sie sich auf Offroad-Abenteuer mit dem leichten und gut belüfteten Fahrradhelm oder tragen ihn alternativ zum Pendeln. Weitere Informationen: Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Sport-Kopfbekleidung Typ | Helm | | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Aktivität | Mountainbike fahren | | Bauart | Hartschalenbau | | Helmtyp | Helm mit offenem Visier | | Verstellbares Visier | Ja | | Verstellbare Passform | Ja | | Dial-Fit-Einstellungssystem | Ja | | Abgestimmtes Anpassungssystem | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polycarbonat (PC) | | Bereich Kopfumfang | 54 - 58 cm | | Saison | Alle Jahreszeiten | | Belüftung | Ja | | Anzahl der Belüftungslöcher | 14 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 340 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |