Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh P C200W Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh P C200W Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Ricoh P C200W Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Ricoh P C200W Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Ricoh P C200W Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Ricoh P C200W Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95640767
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     9P00125
EAN/GTIN:
     4961311958052
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Home-Office-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
411.2 mm
Tiefe
394.1 mm
Höhe
243.7 mm
Gewicht
16100 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 162 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
251 Blätter
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
2
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3
Drucker-Schriftarten
PCL, PostScript
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
395 W
Stromverbrauch (max.)
624 W
Energieverbrauch (bereit)
15 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.31 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Aufwärmzeit
60.7 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
11 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
11.4 s
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Berührung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
408451
ab € 95,46*
Zubehör
Ricoh
408452
ab € 160,99*
Zubehör
Ricoh
408453
ab € 160,01*
Zubehör
Ricoh
408454
ab € 160,74*
Zubehör
Ricoh
514457
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.