Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts TABX-IPM62021-COVER2 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts TABX-IPM62021-COVER2 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Blau
CoreParts TABX-IPM62021-COVER2 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95674254
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     TABX-IPM62021-COVER2
EAN/GTIN:
     5704174650034
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Mini 6 2021
Pen-Loop
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
350 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.