Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0627-E Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0627-E Gabelringschlüssel
KS Tools 517.0627-E Gabelringschlüssel
KS Tools 517.0627-E Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95691943
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0627-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
310 mm
Gewicht
420 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
27 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Offset-Winkel
15 °
Zertifizierung
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.