Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 503.4219-E Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 503.4219-E Gabelringschlüssel
KS Tools 503.4219-E Gabelringschlüssel
KS Tools 503.4219-E Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95692033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4219-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
247 mm
Gewicht
240 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
19 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
DIN 3113, ISO 3318
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.