Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schraubendrehersatz
>
Artikel
KS Tools 711.0112 Zange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-95694054
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
711.0112
EAN/GTIN:
4042146674642
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
112
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
390 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
Zangen-Satz
,
Zangen-Set
,
Zangensatz
,
ks tools zangensatz
,
zangen satz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 2,5mm
KS Tools
911.2386
ab € 0,55*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 2mm
KS Tools
911.2377
ab € 1,01*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 3mm
KS Tools
911.2255
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 4mm
KS Tools
911.2258
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 5mm
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 6mm
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 8mm
KS Tools
911.2270
ab € 0,89*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, Bohrung, 25mm, 1/8"
KS Tools
911.2952
ab € 0,55*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, Bohrung, 25mm, 2,5mm
KS Tools
911.2937
ab € 0,55*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, Bohrung, 25mm, 2mm
KS Tools
911.2934
ab € 0,55*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, Bohrung, 25mm, 3/32"
KS Tools
911.2955
ab € 0,55*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, Bohrung, 25mm, 3mm
KS Tools
911.2940
ab € 0,55*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, Bohrung, 25mm, 4mm
KS Tools
911.2943
ab € 0,55*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, Bohrung, 25mm, 5/32"
KS Tools
911.2958
ab € 0,55*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, Bohrung, 25mm, 5/64"
KS Tools
911.2961
ab € 0,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen