Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 117.1102 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 117.1102 Zange
KS Tools 117.1102 Zange
KS Tools 117.1102 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95694614
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1102
EAN/GTIN:
     4042146541357
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
IEC 60900
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Stahl
Isolierter Handgriff
Ja
Nennisolierspannung
1000 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,44*
€ 469,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,18*
€ 463,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,00*
€ 429,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,97*
€ 422,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,42*
€ 403,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.