Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 117.1246 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 117.1246 Zange
KS Tools 117.1246 Zange
KS Tools 117.1246 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95694620
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
IEC 60900
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Stahl
Isolierter Handgriff
Ja
Nennisolierspannung
1000 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,93*
€ 603,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,04*
€ 595,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,23*
€ 557,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,42*
€ 547,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,75*
€ 529,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.