Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 117.1249 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 117.1249 Zange
KS Tools 117.1249 Zange
KS Tools 117.1249 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95694622
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
IEC 60900
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Stahl
Isolierter Handgriff
Ja
Nennisolierspannung
1000 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
530 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.081,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,69*
€ 1.366,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,45*
€ 1.355,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,15*
€ 1.325,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,49*
€ 1.304,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,55*
€ 1.287,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.