Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
CLUB3D USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96048234
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1594
EAN/GTIN:
     8719214472177
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
117 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
165 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.8 A
Stromverbrauch (max.)
7.5 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.15 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Hub-Schnittstellen
3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, VGA
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.