Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XS1930-12F-ZZ0101F Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel XS1930-12F-ZZ0101F Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Schwarz
Zyxel XS1930-12F-ZZ0101F Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96053827
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XS1930-12F-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937620791
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
zyxel sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SHA-2, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
484 mm
Tiefe
337 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
3630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
84.91 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
24.9 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
240 Gbit/s
Transferrate
178.5 Mpps
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500,5000,10000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
10
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,17*
€ 508,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,94*
€ 508,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,72*
€ 505,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,66*
€ 502,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,87*
€ 492,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.