Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame V12 Mistral Handstaubsauger Edelstahl Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame V12 Mistral Handstaubsauger Edelstahl Beutellos
Dreame V12 Mistral Handstaubsauger Edelstahl Beutellos
Dreame V12 Mistral Handstaubsauger Edelstahl Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96053863
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     VVT1
EAN/GTIN:
     6973734683464
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
BAHNBRECHENDE SPITZENTECHNOLOGIE FÜR HOCHEFFIZIENTE LEISTUNG
Mit Dreame T20 Mistral Pro können Sie so lange Staub saugen, wie Sie möchten. Der beutellose Staubsauger wird mit zwei austauschbaren Akkus geliefert, die unabhängig voneinander aufgeladen werden können, damit Sie nie wieder mit leerem Akku dastehen.

INKL. ZWEI AUSTAUSCHBARE AKKUS
Das neue Modell von Dreame wird mit zwei austauschbaren Akkus geliefert, die unabhängig voneinander aufgeladen werden, damit Sie weiter Staub saugen können, während sich ein Akku im Ladegerät befindet.
Jeder Akku bietet eine Betriebszeit von 70 Minuten, d. h, die Betriebsdauer des Stielstaubsaugers Dreame T20 Mistral Pro mit den zwei Akkus beträgt insgesamt 140 Minuten mit einer Akkuladung.

GRENZENLOSE LEISTUNG
Dreame T20 Mistral Pro ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der bis zu 125.000 U/min erreicht und im Vergleich zu anderen Modellen eine sehr hohe Leistung erzielt.
Das Modell T20 Mistral Pro bietet außerdem eine Saugleistung von 150AW und 25.000 Pa, die
die Effizienz und Leistungsfähigkeit des Staubsaugers deutlich erhöht.

ZWEI AUSTAUSCHBARE DÜSEN
Dreame T20 Mistral Pro wird mit zwei austauschbaren Düsen geliefert – eine Spezialdüse mit Bürstenwalze für Hartböden und eine Spezialdüse mit Bürstenwalze für Teppiche. Die Düse für Hartböden verfügt über einen Magnet, der zur Befestigung des Wischaufsatzes dient.
Dreame T20 Mistral Pro wird mit einer Spezialdüse für Hartböden geliefert, um eine optimale Reinigung dieser Art von Böden zu gewährleisten.
Die Spezialdüse für Teppiche und Teppichböden erkennt die Art des Bodens und erhöht automatisch die Saugleistung falls erforderlich. Außerdem ist die Teppichbodendüse mit einer Bürstenwalze im speziellen V-Design ausgestattet mit der auch lange Haare mühelos aufgesaugt werden können, ohne dass sie sich in der Bürste verheddern.

LCD-DIGITALBILDSCHIRM MIT TASTENSPERRE
Dreame T20 Mistral verfügt über ein Digitaldisplay auf dem der Power-Button verriegelt werden kann. Dadurch ist die Reinigung wesentlich bequemer und einfacher.
Auf dem LCD-Farbbildschirm werden Informationen zum Gerät in Echtzeit angezeigt und es kann neben der Saugmodi auch die Saugstärke manuell eingestellt werden. Auf dem Bildschirm können Sie den Akkustand überprüfen und zu einem anderen Saugmodus
wechseln. Des Weiteren werden auf dem Display Fehlermeldungen und Hinweise zur
Filterreinigung angezeigt.

ABWASCHBARER HEPA-FILTER
Sowohl der Staubbehälter als auch die Filter von Dreame T20 Mistral Pro können abgewaschen
werden, wodurch die Lebensdauer des Geräts verlängert wird.
Für ein einwandfreies Staubsaugerlebnis ist es empfehlenswert dieses Zubehör regelmäßig zu reinigen und so mögliche Fehler durch die Ansammlung von Staub oder Schmutz zu vermeiden.
Der HEPA-Filter des Bodenstaubsaugers T20 Mistral Pro befindet sich direkt hinter dem Motor, damit der Luftstrom optimal und ohne Hindernisse fließen kann.

PRAKTISCHE TASTENSPERRE
Mit Dreame T20 Mistral Pro ist es nicht notwendig die Taste während des Staubsaugens gedrückt zu halten. Durch die Aktivierung der Tastensperre ist das Reinigen wesentlich bequemer und einfacher.

5-FACH-FILTERSYSTEM MIT HEPA-FILTER UND 12-ZYKLONENTECHNOLOGIE
Dreame T20 Mistral Pro verfügt über ein fortschrittliches 5-fach-Filtersystem inklusive HEPA-Filter. Der HEPA-Filter der Klasse H12 filtert die kleinen Partikel mit einem Durchmesser geringer als 0,3 μm, während die anderen Filter Feinstaub effizient eliminieren, die großen Partikel trennen und Schadstoffe wirksam blockieren.
Überdies trennt und reduziert das 12-Zyklonensystem die Staubpartikel und senkt die Filterbelastung um 63 %. Dadurch wird, im Vergleich zu Vorgängermodellen, die Lebensdauer der Filter verdoppelt.

LEICHTES UND ERGONOMISCHES DESIGN
Der Motor und Akku des kabellosen Staubsaugers Dreame T20 Mistral Pro wurden mit einem ergonomischen Design entwickelt, um beides am oberen Ende des Akkusaugers anzubringen. Dadurch ist der Stielsauger besonders handlich und ermöglicht bequeme Reinigung, selbst an hohen oder schwierig erreichbaren Stellen.

DER PERFEKTE STAUBSAUGER FÜR WOHNUNGEN MIT HAUSTIEREN
Dreame T20 Mistral Pro ist ideal für alle Arten von Wohnungen, einschließlich Wohnungen mit
Haustieren.
Tierhaare werden durch die erhöhte Saugleistung effektiv entfernt und die gründliche
Reinigung von lästigen Haaren auf Teppichen, Sofas und anderen Oberflächen wird mit dem innovativen Staubsauger zum Kinderspiel.
Genießen Sie mithilfe des Stabstaubsaugers von Dreame ein Zuhause frei von Tierhaaren!

GARANTIE
Dreame Europe vertreibt das speziell für Europa konzipierte Modell MISTRAL mit einer Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. Darüber hinaus steht Verbrauchern ein ausgezeichneter, personalisierter Kundenservice mit Rat und Tat zur Seite.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen
Geeignet für alle Arten von Oberflächen
Ja
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
5
Ergonomie
Einfaches Fahrsystem
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
90 min
Saugleistung
27000 Tag
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Staubsaugerbürsten enthalten
Walzenbürste
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Edelstahl
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.5 l
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,29*
€ 518,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,46*
€ 464,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,23*
€ 408,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.